WEIDMÜLLER - Feinsicherung, mittelträge, G-Si. 5x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0680400000
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Spannungsart - AC/DC
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190972110
Sonepar Artikelnummer
120663239
Hersteller Artikelnummer
0680400000
Hersteller Typ
G 25/4.00A/M BR
Hersteller Artikel Nr.:
0680400000
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.3 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


