WEIDMÜLLER - Feinsicherung, mittelträge, G-Si. 5x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0680500000
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Spannungsart - AC/DC
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190972127
Sonepar Artikelnummer
120663240
Hersteller Artikelnummer
0680500000
Hersteller Typ
G 25/6.30A/M GN
Hersteller Artikel Nr.:
0680500000
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.8 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


