WEIDMÜLLER - Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1800001000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 5
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248341825
Sonepar Artikelnummer
120680191
Hersteller Artikelnummer
1800001000
Hersteller Typ
SAI-4-M 5P M12 OL UT
Hersteller Artikel Nr.:
1800001000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
5
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
6 .. 12 mm
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.105 kg


