WEIDMÜLLER - Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9455650000
Mantel-Farbe - sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Metall
Knickschutztülle - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190076467
Sonepar Artikelnummer
120694939
Hersteller Artikelnummer
9455650000
Hersteller Typ
POS-4P M12 PG13,5 150mm
Hersteller Artikel Nr.:
9455650000
Mantel-Farbe:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
ohne
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.066 kg


