WEIDMÜLLER - FieldPower AC Box, IP65, Energiebusverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1957590000
Montageart - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 9
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248636662
Sonepar Artikelnummer
120685373
Hersteller Artikelnummer
1957590000
Hersteller Typ
FP Box 10P
Hersteller Artikel Nr.:
1957590000
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
104 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Innentiefe:
53.9 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9011
Höhe:
181 mm
Breite:
192 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.950 kg


