Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - FieldPower, Energieleitung mit HQ4/2, Adern: 4, 2.5mm², 2m, 5m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - FieldPower, Energieleitung mit HQ4/2, Adern: 4, 2.5mm², 2m, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000005230

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248997572

Sonepar Artikelnummer

120694234

Hersteller Artikelnummer

8000005230

Hersteller Typ

FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5

Hersteller Artikel Nr.:

8000005230

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Schutzart (IP):

IP54

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.326 kg

Energieleitung. Leitung zur Übertragung von elektrischer Energie.