WEIDMÜLLER - FieldPower, Energieleitung mit HQ4/2, Adern: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5, 2.5mm², 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000005229
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 4
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248997541
Sonepar Artikelnummer
120694233
Hersteller Artikelnummer
8000005229
Hersteller Typ
FPL 4G2.5/P/Q4KW/5
Hersteller Artikel Nr.:
8000005229
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
4
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schnurschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


