WEIDMÜLLER - FieldPower, Energieleitung mit HQ4/2, Adern: 8, 1.5mm², 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000005235
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 8
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein
Gewicht - 499 kg/km
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248997688
Sonepar Artikelnummer
120694235
Hersteller Artikelnummer
8000005235
Hersteller Typ
FPL 8G1.5/Q8KW/2
Hersteller Artikel Nr.:
8000005235
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
8
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Gewicht:
499 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.499 kg


