WEIDMÜLLER - FieldPower, geschirmte Motorleitung mit HQ8, Adern: 4, 1.5mm², 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000005240
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein
Gewicht - 1 kg/km
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248997725
Sonepar Artikelnummer
120694239
Hersteller Artikelnummer
8000005240
Hersteller Typ
FPL 4G1.5C4/Q8MW/2
Hersteller Artikel Nr.:
8000005240
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Gewicht:
1 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


