WEIDMÜLLER - FieldPower, geschirmte Motorleitung mit HQ8, Adern: 4, 2.5mm², 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000011749
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Oberfläche - versilbert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118238365
Sonepar Artikelnummer
120694250
Hersteller Artikelnummer
8000011749
Hersteller Typ
FPL 4G2.5C/Q8MW/5
Hersteller Artikel Nr.:
8000011749
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
1308 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.308 kg


