WEIDMÜLLER - FieldPower, geschirmte Motorleitung mit HQ8, Adern: 7, 2.5mm², 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000011753
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 7
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Oberfläche - versilbert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118238280
Sonepar Artikelnummer
120694253
Hersteller Artikelnummer
8000011753
Hersteller Typ
FPL 7G2.5C/Q8MW/10
Hersteller Artikel Nr.:
8000011753
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
7
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
3885 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
3.885 kg


