WEIDMÜLLER - FieldPower, Leitung, Energieleitung mit Aderendhülse, Adern: 4, 2.5mm², 3+3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059170000
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 4
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248805884
Sonepar Artikelnummer
120665068
Hersteller Artikelnummer
1059170000
Hersteller Typ
FPL 4G2.5/PD/F/3+3
Hersteller Artikel Nr.:
1059170000
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
4
Schutzart (IP):
IP54
Mit Schnurschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.921 kg


