WEIDMÜLLER - FieldPower, Leitung, Energieleitung mit Aderendhülse, Adern: 4, 2.5mm², 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059190000
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein
Gewicht - 549 kg/km
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248805891
Sonepar Artikelnummer
120665069
Hersteller Artikelnummer
1059190000
Hersteller Typ
FPL 4G2.5/P/F/3
Hersteller Artikel Nr.:
1059190000
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Gewicht:
549 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.483 kg


