Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - FieldPower, Motorleitung mit HQ8, Adern: 4, 2.5mm², 10m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - FieldPower, Motorleitung mit HQ8, Adern: 4, 2.5mm², 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000011744

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118238273

Sonepar Artikelnummer

120694248

Hersteller Artikelnummer

8000011744

Hersteller Typ

FPL 4G2.5/Q8KW/10

Hersteller Artikel Nr.:

8000011744

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

1 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Motorleitung. Leitung zur elektrischer Energieversorgung von Motoren.