Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - FieldPower, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5mm²- 4mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - FieldPower, Steckverbinder, PUSH IN, 0.5mm²- 4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009990000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248715244

Sonepar Artikelnummer

120663651

Hersteller Artikelnummer

1009990000

Hersteller Typ

PTDS 4 DC

Hersteller Artikel Nr.:

1009990000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.046 kg

Steckverbinder, PUSH IN, Polzahl:. Der Steckverbinder stellt eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher.