WEIDMÜLLER - FieldPower, Steckverbinder, PUSH IN ohne Betätigungselement, 0.5mm²-4mm², Pol:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000240000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118387520
Sonepar Artikelnummer
120686447
Hersteller Artikelnummer
2000240000
Hersteller Typ
PTDS 4 NE
Hersteller Artikel Nr.:
2000240000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg
Steckverbinder, PUSH IN, Polzahl:. Der Steckverbinder stellt eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher.


