Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Fixkabelversion M8, 10m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Fixkabelversion M8, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1828610000

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248335152

Sonepar Artikelnummer

120196118

Hersteller Artikelnummer

1828610000

Hersteller Typ

SAI-8-F 4P M8 L 10M

Hersteller Artikel Nr.:

1828610000

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

4

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25 .. 80 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

24 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

18.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.183 kg

Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Fixkabelversion, M8, 30 V, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP. Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Leitungsabgang.