Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Flachzange, 160mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Flachzange, 160mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046350000

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

  • Kopfbreite - 15 mm

  • Kopfhöhe - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248357659

Sonepar Artikelnummer

120198781

Hersteller Artikelnummer

9046350000

Hersteller Typ

FZ 160

Hersteller Artikel Nr.:

9046350000

Gesamtlänge:

160 mm

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Kopfbreite:

15 mm

Kopfhöhe:

65 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Gewicht:

138 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.138 kg

Flachzange, 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja. Flachzange