Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Flansch RJ45 Variante 14 Metall Profinet

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Flansch RJ45 Variante 14 Metall Profinet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1085260000

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Kategorie - 5

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248850525

Sonepar Artikelnummer

120196148

Hersteller Artikelnummer

1085260000

Hersteller Typ

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Hersteller Artikel Nr.:

1085260000

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Kategorie:

5

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.047 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar