WEIDMÜLLER - Flanschdichtung, Baugröße: 1, Dichtung: Silikon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1987450000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118379266
Sonepar Artikelnummer
120686243
Hersteller Artikelnummer
1987450000
Hersteller Typ
HDC FLDG 04A IP68
Hersteller Artikel Nr.:
1987450000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg
Flanschdichtung (Industriesteckverbinder), Baugröße: 1, Dichtung: Silikon. Dichtung für die Flanschverbindung des Steckverbinders zum Schutz vor Feuchtigkeit und Staub.


