WEIDMÜLLER - Flanschdichtung, Baugröße: 2, Dichtung: NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044490000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248776924
Sonepar Artikelnummer
120291374
Hersteller Artikelnummer
1044490000
Hersteller Typ
HDC FLDG 10A
Hersteller Artikel Nr.:
1044490000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg
Flanschdichtung (Industriesteckverbinder), Baugröße: 2, Dichtung: NBR. Dichtung für die Flanschverbindung des Steckverbinders zum Schutz vor Feuchtigkeit und Staub.


