WEIDMÜLLER - Flanschdichtung (Industriesteckverbinder), Braugr. 1, Dichtung: NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044480000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248776917
Sonepar Artikelnummer
120664726
Hersteller Artikelnummer
1044480000
Hersteller Typ
HDC FLDG 04A
Hersteller Artikel Nr.:
1044480000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg
Flanschdichtung (Industriesteckverbinder), Baugröße: 1, Dichtung: NBR. Dichtung für die Flanschverbindung des Steckverbinders zum Schutz vor Feuchtigkeit und Staub.


