WEIDMÜLLER - Flanschdichtung (Industriesteckverbinder), Braugr. 7, Dichtung: NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044540000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248776986
Sonepar Artikelnummer
120664729
Hersteller Artikelnummer
1044540000
Hersteller Typ
HDC FLDG 32A
Hersteller Artikel Nr.:
1044540000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.007 kg
Flanschdichtung (Industriesteckverbinder), Baugröße: 7, Dichtung: NBR. Dichtung für die Flanschverbindung des Steckverbinders zum Schutz vor Feuchtigkeit und Staub.


