Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Flanscheinsatz RJ45 AWG22 Profinet

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Flanscheinsatz RJ45 AWG22 Profinet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1963830000

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248646159

Sonepar Artikelnummer

120196159

Hersteller Artikelnummer

1963830000

Hersteller Typ

IE-BI-RJ45-FJ-P

Hersteller Artikel Nr.:

1963830000

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.016 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar