WEIDMÜLLER - Flanschplatte, Klippon TB (Terminal Box), gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1256270000
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 100 mm
Höhe - 146 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118092592
Sonepar Artikelnummer
120670199
Hersteller Artikelnummer
1256270000
Hersteller Typ
KTB GP 221513 AB S4 6MM
Hersteller Artikel Nr.:
1256270000
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
100 mm
Höhe:
146 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.695 kg


