Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Flanschplatte, Klippon TB (Terminal Box), gerade

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Flanschplatte, Klippon TB (Terminal Box), gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1256540000

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 117 mm

  • Höhe - 428 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118095883

Sonepar Artikelnummer

120670222

Hersteller Artikelnummer

1256540000

Hersteller Typ

KTB GP 484815 CD S4 6MM

Hersteller Artikel Nr.:

1256540000

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

117 mm

Höhe:

428 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Vorprägungen:

Nein

Gewindeart:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.425 kg

Flanschplatte, Klippon TB (Terminal Box), gerade, 117 x 428 x 6 mm, Flanschplatten: links, rechts, Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber. Flanschplatte zur Ergänzung von Komponenten an einem Gehäuse. Die Flanschplatte wird mit Schrauben am Gehäuse befestigt. An die Flanschplatte können Komponenten wie Kabelverschraubungen montiert werden.