WEIDMÜLLER - Flanschplatte, Klippon TB (Terminal Box), gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1256710000
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 117 mm
Höhe - 604 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118095913
Sonepar Artikelnummer
120670237
Hersteller Artikelnummer
1256710000
Hersteller Typ
KTB GP 916115 AB S4 6MM
Hersteller Artikel Nr.:
1256710000
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
117 mm
Höhe:
604 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.380 kg


