WEIDMÜLLER - Flanschplatte, Klippon TB (Terminal Box), gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2024470000
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 167 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118404418
Sonepar Artikelnummer
120687105
Hersteller Artikelnummer
2024470000
Hersteller Typ
KTB GP 916120 AB S4 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2024470000
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
167 mm
Höhe:
600 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.405 kg


