WEIDMÜLLER - FS 4CO RL Schaltrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7760056130
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Breite - 30.6 mm
Höhe - 69.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248855520
Sonepar Artikelnummer
120693171
Hersteller Artikelnummer
7760056130
Hersteller Typ
FS 4CO RL
Hersteller Artikel Nr.:
7760056130
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
30.6 mm
Höhe:
69.7 mm
Tiefe:
25.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.046 kg


