WEIDMÜLLER - Funktionsbaustein (Signalverarbeitung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8248320000
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 12 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190406707
Sonepar Artikelnummer
120294889
Hersteller Artikelnummer
8248320000
Hersteller Typ
DK NAND 35 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
8248320000
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.029 kg
Funktionsbaustein (Signalverarbeitung), NAND Gatter, Eingangsnennpegel: 24 V DC= High, 0 V = Low. Funktionsbaustein um Verknüpungsfunktionen wie OR / AND /NOR zu realisieren.


