Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - GAK Feuerwehrschalter 1 MPPT 2 In/1 Out pro MPPT WM4C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - GAK Feuerwehrschalter 1 MPPT 2 In/1 Out pro MPPT WM4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2778860000

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 370 mm

  • Tiefe - 132 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675047612

Sonepar Artikelnummer

121024503

Hersteller Artikelnummer

2778860000

Hersteller Typ

PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11

Hersteller Artikel Nr.:

2778860000

Breite:

200 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

132 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-20 .. 50 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Art der Einführung:

sonstige

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85372091

Gewicht:

2.264 kg

Generatoranschlusskasten, PV Next, 1 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, WM4C, 1100 V. Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.