Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - GAK Feuerwehrschalter 2 MPPT 2 In/1 Out pro MPPT

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - GAK Feuerwehrschalter 2 MPPT 2 In/1 Out pro MPPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2778870000

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 346 mm

  • Tiefe - 132 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675047629

Sonepar Artikelnummer

121024504

Hersteller Artikelnummer

2778870000

Hersteller Typ

PVN1M2I4S1FXVXO0TXPX11

Hersteller Artikel Nr.:

2778870000

Breite:

200 mm

Höhe:

346 mm

Tiefe:

132 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-20 .. 50 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Art der Einführung:

Verschraubung

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85372091

Gewicht:

2.586 kg

Generatoranschlusskasten, PV Next, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Fernabschalter, Verschraubung, 1100 V. Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.