WEIDMÜLLER - GAK PV Inline DC 1I 1O 2MPP SPD1 MC4 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3108230000
Breite - 60 mm
Höhe - 280 mm
Tiefe - 52 mm
Schlagfestigkeit - IK06
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099987179782
Sonepar Artikelnummer
121269001
Hersteller Artikelnummer
3108230000
Hersteller Typ
PVI DC 1I 1O 2MPP SPD1 MC4 10
Hersteller Artikel Nr.:
3108230000
Breite:
60 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
52 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Max. Ausgangsstrom:
39 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.956 kg


