Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 1 MPPT 3 In/3 Out pro MPPT T I/II

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 1 MPPT 3 In/3 Out pro MPPT T I/II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2683030000

  • Breite - 302 mm

  • Höhe - 330 mm

  • Tiefe - 175 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118699852

Sonepar Artikelnummer

120897999

Hersteller Artikelnummer

2683030000

Hersteller Typ

PVN1M1I3SXF3V1O0TXPX10

Hersteller Artikel Nr.:

2683030000

Breite:

302 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

175 mm

String-Absicherung:

2-polig

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

sonstige

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 45 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Art der Einführung:

Verschraubung

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.000 kg

Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 Eingänge/3 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Verschraubung. Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.