Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 1 MPPT 6 In/6 Out T I/II Lasttrennschalter WM4C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 1 MPPT 6 In/6 Out T I/II Lasttrennschalter WM4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2737480000

  • Breite - 488 mm

  • Höhe - 334 mm

  • Tiefe - 249 mm

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248395538

Sonepar Artikelnummer

120898036

Hersteller Artikelnummer

2737480000

Hersteller Typ

PVN1M1I6S0F3V1O1TXPX10

Hersteller Artikel Nr.:

2737480000

Breite:

488 mm

Höhe:

334 mm

Tiefe:

249 mm

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

sonstige

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Einsatztemperatur:

25 .. 40 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Anzahl der Leitungseinführungen:

6

Art der Einführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.453 kg

Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 Eingänge/6 Ausgänge pro MPP, mit Sicherungshalter, Überspannungsschutz I / II, Lasttrennschalter. Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.