Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 1MPPT 2In/1Out pro MPPT II WM4C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 1MPPT 2In/1Out pro MPPT II WM4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2791940000

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 234 mm

  • Tiefe - 132 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675072980

Sonepar Artikelnummer

121079758

Hersteller Artikelnummer

2791940000

Hersteller Typ

PVN1M1I2SXFXV2O1TXPX11

Hersteller Artikel Nr.:

2791940000

Breite:

200 mm

Höhe:

234 mm

Tiefe:

132 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Prüfklasse Typ 1:

Nein

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 50 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Art der Einführung:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85372091

Gewicht:

1.630 kg

Generatoranschlusskasten, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz II, WM4C. Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.