Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 2 MPPT 3 In/3 Out T I/II Lasttrennschalter

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 2 MPPT 3 In/3 Out T I/II Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2683060000

  • Breite - 558 mm

  • Höhe - 330 mm

  • Tiefe - 249 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118699883

Sonepar Artikelnummer

120898002

Hersteller Artikelnummer

2683060000

Hersteller Typ

PVN1M2I6S0F3V1O0TXPX10

Hersteller Artikel Nr.:

2683060000

Breite:

558 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

249 mm

String-Absicherung:

2-polig

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

sonstige

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 45 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Art der Einführung:

Verschraubung

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85371095

Gewicht:

6.717 kg

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.