Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 4 MPPT´s 2 In/2 Out pro MPPT T I/II

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - GAK ÜSS 4 MPPT´s 2 In/2 Out pro MPPT T I/II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2737610000

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 235 mm

  • Tiefe - 1325 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118824889

Sonepar Artikelnummer

120898046

Hersteller Artikelnummer

2737610000

Hersteller Typ

PVN1M4I4SXFXV1O0TXPX10

Hersteller Artikel Nr.:

2737610000

Breite:

400 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

1325 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 45 °C

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Farbe:

weiß

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Art der Einführung:

Verschraubung

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85372091

Gewicht:

3.897 kg

Generatoranschlusskasten, PV Next, 1000 V, 4 MPP, 2 Eingänge/2 Ausgänge pro MPP, Überspannungsschutz I / II, Verschraubung. Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanwendungen.