WEIDMÜLLER - Gegenmutter, SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1777640000
Gewindeart - metrisch
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248157914
Sonepar Artikelnummer
120293152
Hersteller Artikelnummer
1777640000
Hersteller Typ
SKMU EMV M25
Hersteller Artikel Nr.:
1777640000
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.011 kg


