Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gegenmutter, SKMU PA (Kunststoffgegenmutter),

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gegenmutter, SKMU PA (Kunststoffgegenmutter),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1697480000

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190880590

Sonepar Artikelnummer

120292561

Hersteller Artikelnummer

1697480000

Hersteller Typ

SKMU PG16-K GR

Hersteller Artikel Nr.:

1697480000

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.41 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Ja

Schlagfest:

Ja

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Gegenmutter für Kabelverschraubung (Kunststoff), SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), PG 16, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30). Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.