WEIDMÜLLER - Gegenmutter, SKMU PA (Kunststoffgegenmutter),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1806540000
Gewindeart - metrisch
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248276493
Sonepar Artikelnummer
120680252
Hersteller Artikelnummer
1806540000
Hersteller Typ
SKMU M12-K SW
Hersteller Artikel Nr.:
1806540000
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


