WEIDMÜLLER - Gehaeuse, Klemmkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2224220000
Breite - 6 mm
Höhe - 91 mm
Tiefe - 63 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190967420
Sonepar Artikelnummer
120294435
Hersteller Artikelnummer
2224220000
Hersteller Typ
GH MCZ1.5
Hersteller Artikel Nr.:
2224220000
Breite:
6 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Abschirmung:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


