WEIDMÜLLER - Gehaeuse, Klemmkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2224240000
Breite - 8.5 mm
Höhe - 91 mm
Tiefe - 55.9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248126262
Sonepar Artikelnummer
120294436
Hersteller Artikelnummer
2224240000
Hersteller Typ
RA MCZ1.5
Hersteller Artikel Nr.:
2224240000
Breite:
8.5 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
55.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


