Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehaeuse, Klemmkasten

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehaeuse, Klemmkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000003446

  • Werkstoff - Aluminium

  • Bodenstehendes Wandmodell - Nein

  • Mastbefestigung - Nein

  • Mit Lüftungstür - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248986224

Sonepar Artikelnummer

120294829

Hersteller Artikelnummer

8000003446

Hersteller Typ

KLIPPON K41 2M25AB CSS

Hersteller Artikel Nr.:

8000003446

Werkstoff:

Aluminium

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Schrägdach:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.955 kg

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.