WEIDMÜLLER - Gehäuse, Aluminium AlSi12, 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004210
Breite - 100 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986392
Sonepar Artikelnummer
120510371
Hersteller Artikelnummer
8000004210
Hersteller Typ
KLIPPON K2 M20BCSS EX
Hersteller Artikel Nr.:
8000004210
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
10.263 kg


