WEIDMÜLLER - Gehäuse, Aluminium AlSi12, 122

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000003591
Breite - 122 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 81 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986736
Sonepar Artikelnummer
120510350
Hersteller Artikelnummer
8000003591
Hersteller Typ
KLIPPON K41 M20WCSS EX
Hersteller Artikel Nr.:
8000003591
Breite:
122 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
81 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.235 kg


