WEIDMÜLLER - Gehäuse, Aluminium AlSi12, 170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004218
Breite - 170 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986620
Sonepar Artikelnummer
120510377
Hersteller Artikelnummer
8000004218
Hersteller Typ
KLIPPON K5 4M20WCSS EX
Hersteller Artikel Nr.:
8000004218
Breite:
170 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.765 kg


