WEIDMÜLLER - Gehäuse, Aluminium AlSi12, 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000004208
Breite - 75 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 57 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986514
Sonepar Artikelnummer
120510369
Hersteller Artikelnummer
8000004208
Hersteller Typ
KLIPPON K11 M20ZCSS EX
Hersteller Artikel Nr.:
8000004208
Breite:
75 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
57 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.380 kg


