Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gehäuse, Aluminium AlSi12, 75

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gehäuse, Aluminium AlSi12, 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000004209

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 57 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248986477

Sonepar Artikelnummer

120510370

Hersteller Artikelnummer

8000004209

Hersteller Typ

KLIPPON K11 M20ACSS EX

Hersteller Artikel Nr.:

8000004209

Breite:

75 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

57 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.382 kg

Ex-Metallgehäuse bestückt, Aluminium AlSi12, 75 x 80 x 57 mm. Bestücktes Gehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.