WEIDMÜLLER - Gehäuse, Anbaugehäuse, Querbügel am Oberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1967910000
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248780785
Sonepar Artikelnummer
120685665
Hersteller Artikelnummer
1967910000
Hersteller Typ
HDC 24B ABO
Hersteller Artikel Nr.:
1967910000
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
47 mm
Höhe:
28.8 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.094 kg


